検知ガス二酸化硫黄
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理
付属品ACアダプター、壁掛けブラケット、製品マニュアル、保証書
質量(g)約265(ACアダプター・ブラケットを除く)
電源AC100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×167×40
分解能0.01
機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能
気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%
ガス採気方式拡散式
検知原理接触燃焼式
検知範囲0〜100%LEL
動作温度、湿度範囲0〜40℃、5〜85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A