GB-HYD 水素ガス警報器 JIKCO(ジコー) 25417998

GB-HYD 水素ガス警報器 JIKCO(ジコー) 25417998
GB-HYD 水素ガス警報器 JIKCO(ジコー) 25417998
GB-HYD 水素ガス警報器 JIKCO(ジコー) 25417998

水素ガス警報器GB-HYD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25417998
品番
GB-HYD
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。
応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。
各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。
リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。

検知対象ガス
水素
測定範囲
100~10.000ppm
検知原理
半導体方式
使用温度範囲(℃)
0~40
付属品
ACアダプタ
質量(g)
約230(本体のみ)
電源
AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A
表示
LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×40×82
外部出力
リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)
警報設定濃度
500ppm
検知方式
半導体式
動作温度、湿度範囲
0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
検知ガス
水素
警報設定値
500ppm

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする