コードレスクリーナースタンドプレートホワイト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25419985 品番3559
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コード
レスクリーナーを収納したまま充電が可能です。

材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約3300 耐荷重(kg)約4 対応差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツールダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×127

商品説明動画

コードレスクリーナースタンドプレートホワイト
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25419985
2022-04-10
用途:
スティッククリーナースタンド
一品料理やましな 様 (飲食業)

マキタのスティッククリーナーを立て掛ける為に購入したのですが、ダイソン仕様だったみたいでそれだけでは引っかけることすらできず、何か考えないと使えない…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする