【リサイクル】リサイクル キヤノン対応 カートリッジ326(クイック式)

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25422225 品番トナーカートリッジ326 〔クイック式リサイクルトナー〕
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

ブラック 適合LBP 6200/6230/6240 適合メーカーCanon/キヤノン 種別クイック式 印字枚数約2100枚 主な適合純正品番CRG-326 各種認証E&Qマーク/グリーン購入法 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:636

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
印刷
ももたに歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで純正を使っていましたが
この製品はレビューもよく何より安価なので購入しました。しかし、すぐ掠れた印刷になってしまいました。結果コストパフォーマンスは悪いです。

対象商品:
25422225
2024-11-13
用途:
伝票、請求書印刷
製造業

純正品とあまり遜色なく使え、コストの節約にもなる。

対象商品:
25422225
2023-10-26
用途:
インク切れで交換用に使用
有限会社介護サービスいちばん 様 (医療・福祉・介護関連業)

リサイクルトナーですが、印字状態も問題なく使用する事が出来ています。いつも使わせてもらっています。

対象商品:
25422225
2023-05-01
用途:
カートリッジ交換時
医療・福祉・介護関連業

リサイクル品とは思えない品質の良さです。定期に購入しています。

対象商品:
25422225
2022-08-20
用途:
ビジネス文書の出力
卸売・小売業

品質は正規品とまったく遜色ありません。商品届け時に使用済みトナーも回収してくれるので手間いらずです。もちろん価格もかなり下がるので大変助かります。もっと早く知っておけばよかった。必ずリピートします!

対象商品:
25422225
2019-05-09
用途:
社内・事務用

今回で2度目の注文です。
目詰まりやプリントムラもなく、純正品同等の品質で満足しています。
カラになったカートリッジのリサイクル回収にも積極的で、返送料の負担もなく助かりました。
今後もお願いします。

対象商品:
25422225
2019-07-25
用途:
デスクワーク

リサイクルですが全く問題ありません。
トナーの状態も普通です。
安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする