曜日別特売
TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 25424359

 

TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 25424359
TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 25424359
TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 25424359
TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 25424359
TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 25424359
TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 25424359
TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 25424359
TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 25424359

【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK1/Y1/M1/C1(クイック式)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
マゼンタ
内容量1個注文コード25424359品番TNR-C4KM1 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合メーカーOKI/沖データマゼンタ種別クイック式適合COREFIDO C312dn/COREFIDO C511dn/COREFIDO C531dn/COREFIDO MC362dn/COREFIDO MC562dn主な適合純正品番TNR-C4KM1印字枚数約3000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25424343
2020-11-30
用途: 印刷
建設業・工事業

商品は問題ないのですが、配送業者からトナーカートリッジが同時回収になってるといわれて慌てて準便をさせられました。事前にわかっていれば用意しておきますが、商品説明には返送用伝票が同梱になってると記載されていますので、説明を修正してください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑おかけし誠に申し訳ございません。
説明を修正いたしました。
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(沖データ対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする