偏光レンズ スポーツサングラス LBP-445

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25426048 品番 LBP-445-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 ブラック/レッド 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5 材質(フレーム)TR90/ポリカ 材質(レンズ)TAC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25426048
2026-01-19
用途:
車の運転時

サングラスよりも直射日光の眩しさを軽減してくれます。
視界が少し紫かかって見えます。

対象商品:
25426048
2025-08-28
用途:
農作業
農・林・水産業

フィット感もあり日光もしっかり遮ってくれてます。
値段も安くて大満足です。

対象商品:
25426048
2023-04-18
用途:
農作業、外出用
その他業種

このメーカーのサングラスを愛用しており、一つ追加で購入。
強すぎる光は太陽光だけでなく、デジタルサイネージやLED灯もあるのですが
効果は抜群。

対象商品:
25426057
2020-09-22
用途:
釣、トローリング

軽くて使いやすい。すぐ落としたり、壊したりするので価格的にも適当。
可視光透過率も商品紹介では掲載いただきたい。購入まで解らないのがある。

対象商品:
25426048
2020-09-02
用途:
釣り用
製造業

マラソン等のスポーツ用だと思いますが、偏光ということで釣り用に購入しました。
スポーツ用だけあってフイット感は抜群で、視界もクリアで非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする