LBP-452-4 偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452 DUKE(デューク) 一眼型 25426127

偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/グリーン 注文コード25426127 品番LBP-452-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 ブラック/グリーン 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50 材質(フレーム)TR90/ポリカ 材質(レンズ)TAC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
主に自転車走行用、溶接時の補助
カンボジアメコン大学 様 (教育・研究機関)

やや暗いですが、東南アジアは日差しが非常に強いので良い具合です。フィット感は優れています。

対象商品:
25426118
2024-06-27
用途:
モニター画面での確認作業
株式会社マニュアリスト 様 (サービス業)

モニター画面のまぶしさを除去して,文字などの確認が容易になった。軽いのもメリット。少しゆがみが気になる。

対象商品:
25426118
2020-12-21
用途:
長距離ドライブ、釣り
その他業種

顔にピッタリの形状のうえに軽いので装着感が良く、つけていることを忘れるほどです。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
建設現場での目の保護、普段使い
建設業・工事業

私は外国人ですが、日本に来てやっと納得がいくサングラスが見つかりました。見た目も値段以上だしかけ心地もとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする