偏光レンズ スポーツサングラス LBP-452

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25426136 品番 LBP-452-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 ブラック/パープル 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50 材質(フレーム)TR90/ポリカ 材質(レンズ)TAC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25426118
2026-02-03
用途:
自動車の運転
自動車・二輪車・自転車関連業

フィット感には個人差があると思うが私的には満足。特に鼻あてが付いて居るので調整しやすくフィット感は十分えられる。

2025-08-27
用途:
主に自転車走行用、溶接時の補助
カンボジアメコン大学 様 (教育・研究機関)

やや暗いですが、東南アジアは日差しが非常に強いので良い具合です。フィット感は優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
25426118
2024-06-27
用途:
モニター画面での確認作業
株式会社マニュアリスト 様 (サービス業)

モニター画面のまぶしさを除去して,文字などの確認が容易になった。軽いのもメリット。少しゆがみが気になる。

対象商品:
25426118
2020-12-21
用途:
長距離ドライブ、釣り
その他業種

顔にピッタリの形状のうえに軽いので装着感が良く、つけていることを忘れるほどです。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
建設現場での目の保護、普段使い
建設業・工事業

私は外国人ですが、日本に来てやっと納得がいくサングラスが見つかりました。見た目も値段以上だしかけ心地もとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする