LBR-325-1 スポーツサングラス LBR-325 DUKE(デューク) 25426215

スポーツサングラス LBR-325

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25426215品番LBR-325-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可形状一眼型ブラック/オレンジ質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.3材質(フレーム)TR90/ポリカ材質(レンズ)ポリカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする