スポーツサングラス RB-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25426723 品番RB-11-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 レッド 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×15.5×4.5 材質(フレーム)ポリカ 材質(レンズ)ポリカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする