DUKE(デューク)
DUKE(デューク)の メガネ・ゴーグル・防災面
DUKE(デューク)の 一般用メガネ
DUKE(デューク)の サングラス
スポーツサングラス RB-18
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25426748
品番
RB-18-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
機能
UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状
一眼型
色
ブラック
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.5×16.5×4.8
材質(フレーム)
ポリカ
材質(レンズ)
ポリカ