スポーツサングラス RB-18

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25426757 品番RB-18-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 ブラック/ブルー 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×16.5×4.8 材質(フレーム)ポリカ 材質(レンズ)ポリカ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25426748
2020-01-06
用途:
運転、農作業
農・林・水産業

周辺部の歪みが気になりました。作業時はさほど気になりませんが、長時間の運転は疲れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする