スポーツサングラス RB-43

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレイ/レッド 注文コード25426784 品番RB-43-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 グレイ/レッド 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×16.0×4.5 材質(フレーム)ポリカ 材質(レンズ)ポリカ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25426809
2023-07-09
用途:
原付バイクに乗るとき、日差しの強いとき
農・林・水産業

日差しの強いときに、使っています。かけやすく、見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする