スポーツサングラス RB-43

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25426793 品番 RB-43-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 ブラウンデミ 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×16.0×4.5 材質(フレーム)ポリカ 材質(レンズ)ポリカ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25426809
2023-07-09
用途:
原付バイクに乗るとき、日差しの強いとき
農・林・水産業

日差しの強いときに、使っています。かけやすく、見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする