※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-MT(メタン) 定置型ガス警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー) 25427073 GB-MT(メタン) 定置型ガス警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー) 25427073 GB-MT(メタン) 定置型ガス警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー) 25427073 GB-MT(メタン) 定置型ガス警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー) 25427073

定置型ガス警報器 ガスバスター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ACアダプター、壁掛けブラケット、製品マニュアル、保証書 注文コード25427073 品番GB-MT(メタン)
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は検知ガス・付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。
センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。
ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。
工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。

用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理 付属品ACアダプター、壁掛けブラケット、製品マニュアル、保証書 質量(g)約265(ACアダプター・ブラケットを除く) 電源AC100-240V 分解能0.01 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×167×40 機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能 気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10% ガス採気方式拡散式 検知原理接触燃焼式 動作温度、湿度範囲0〜40℃、5〜85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする