BKN200S-A1 AC100V 消泡装置 バブけスⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427274

 

BKN200S-A1 AC100V 消泡装置 バブけスⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427274
BKN200S-A1 AC100V 消泡装置 バブけスⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427274
BKN200S-A1 AC100V 消泡装置 バブけスⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 25427274

消泡装置 バブけスⅡ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台定格電圧(V)単相 AC100寸法C(mm)79仕様消泡能力(1分間):200L注文コード25427274品番BKN200S-A1 AC100V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥652,850販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り

用途
・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
寸法A(mm)320寸法B(mm)216寸法C(mm)79寸法E(mm)3寸法F(mm)140寸法G(mm)190寸法H(mm)8定格電圧(V)単相 AC100仕様消泡能力(1分間):200L材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11定格(電動機)2P 単相 AC100V 50/60Hz寸法D(mm)25定格電流(A)1.6/1.65回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液電動機出力(kW)0.1定格電流(A)(50/60Hz)1.6/1.65
関連資料:(0.09MB)取扱説明書: (0.3MB) (0.3MB)
注意
※吸込み口の端面が、最高液面より30~100mm上方になるように取付けてください。(液面に近づけすぎると、液を吸って、電動機が過負荷になる場合があります)
※電動機には、必ず過負荷保護装置を設けてください。
※大きな切り屑などが吸込まれる可能性がある場合は、網などで吸込み口をカバーしてください。
※この製品には、電源コード・配電ボックスは含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする