※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MI-SP-SMPU 雅 オリジナル スピンナー 雅 25427318 MI-SP-SMPU 雅 オリジナル スピンナー 雅 25427318

雅 オリジナル スピンナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25427318 品番 MI-SP-SMPU
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

取り付け可能サイズ:ハンドルグリップ直径約27mm〜33mm

その他取り付け時のポイント:スピンナー本体を固定する際はベース金具の突起部分がスピンナー側の溝に収まる様に合わせてください。 スモーク/パープル 備考調整ゴム付き 取付可能寸法(mm)ハンドルグリップ直径:約27Φ〜約33Φ
注意
※撮影環境上、又、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※ハンドクリーム、消毒液、アルコール類などの使用:ひびワレの原因となりうる可能性が御座います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする