電気メーターカバー BAKO(バコ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード25427458 品番DMC46-WH
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

覗かないものを除く。窓のない電気メーターカバー。
世の中は日々進歩している。電気メーターも進歩している。スマートメーターという現地検針をしなくて電気料金が分かるようにアップデートされている。それなのに電気メーターの「カバー」は昔のままその姿を変えない。検針窓が付いていることで電気メーターは「電気メーター」として家の壁に取りついている。検針窓をなくし、シンプルにそしてスクエアな箱で隠してあげることで家は美しくなる。
【水平垂直のデザイン】
建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーと同じく電気メーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。
【電気メーターは見えなくていい】
2014 年の省エネ法改正により国内の大手電力会社10 社は従来の電気メーターからスマートメーターの導入にシフトしました。スマートメーターの導入により、従来必要だったメーターの定期的な検針作業はなくなりました。BAKO 電気メーターカバーはスマートメーターに合わせ、必要性がなくなった検針窓をなくし、家のデザインを損ねないシンプルでスマートなデザインとしました。
【工具不要で開閉可能】
外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはローレットビスを1.5 〜 2cm 以上ゆるめてから本体を手前に開いてください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。

付属品コンクリートビスΦ4×25×9本、マグネットキャッチ×1ヶ、Lアングル×1ヶ、M6ワッシャー×1ヶ、開け方説明ラベル×1ヶ、ローレットビスM6×35×1本、クッションシール×2ヶ 材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類:ステンレス ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×460×185
関連資料:(0.41MB)
注意
※電力量計用取付板は別途ご購入が必要です。
※右開き、左開き共通です。取り付ける向きを確認し左右上下に障害がないようにしてください。
※電力量計用取付板及び電力量計の取り付けは各メーカーの施工要領に基づき施工してください。
※検針窓がないため、スマートメーターに取り付けることを推奨します。
※本製品は「電力量計用取付板」及び「電力量計」の取付位置を予め指定いただくことを 前提に設計されています。電力量計(スマートメーター)のサイズはW205×H335×D137mm以内のものをお使いください。本製品は電力量計用取付板 W260×H420×D45mm に合わせて設計されていますが、取付板の周囲には本紙「周囲必要寸法の確認」に記載のスペースが必要です。導入時には周囲に雨樋等の障害物がないか十分ご確認ください。
※本製品はスマートメーターでの使用を想定していますが、 点検時等に、フタの開け方を聞かれることが想定されます。建物所有者(ご使用者様)に予めお伝えください。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする