ZEFULS
ZEFULSの 作業灯
ZEFULSの 投光器
ZEFULSの スタンド式投光器
LED投光器 モンスターライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25427598
品番
ZA-US100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
持ち運びやすい一体型ハンドル
2WAYコンセント
濡れても安心の防水型
用途
工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
寸法(mm)
295×185×320
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
87
ケーブル長(m)
3
使用温度(℃)
-20〜60
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内外
明るさ(Lm)
約10000
電球の種類
LED