ZEFULS
投光器 モンスターライトスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25427607
品番
ZA-US100SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
用途
工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
87
ケーブル長(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×240×330
保護等級
IP67
芯数
2P/3P
色温度(K)
6000
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内外
明るさ(Lm)
約10000
電球の種類
LED