LEDヘッドライト KIMERA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25427634 品番ZA-K480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マルチに使える高性能ヘッドライト!!最大明るさ480lm
最大点灯12時間(SMD LOWモード)
2WAY使用可能(ライト部分脱着可能・磁石で貼つき)
非接触センサー内蔵。手をかざすだけで点灯・消灯が一瞬で切替可能
長押しで無段階調光
電池残量インジケーター

用途ヘッドライト・作業用・アウトドア 付属品USBケーブル 質量(g)300 電源(V)リチウムポリマー電池3.7 光源OSRM SMD+COB 使用電池充電池 充電時間(時間)3.5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)480 インジケータ充電残量:(緑)MAX〜31%、(赤)30〜11%、(赤点滅)10%以下 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする