ZEFULS
ZEFULSの 作業灯
ZEFULSの ワークランプ・ハンドランプ
ZEFULSの 乾電池タイプワークランプ
スライドワークライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25427668
品番
ZA-SW180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハンズフリーで作業効率アップ。強力マグネット・吊下げで使用できるシーンの幅が広がります。
用途
ワークライト用
質量(g)
120
光源
COB、SMD
電池
アルカリ乾電池 単4×4本(別売)
フック
○
使用場所
屋内
マグネット
○
明るさ(Lm)
COB/約180、SMD/約60
点灯時間(時間)
COB/約3.5、SMD/約6