折りたたみライト ORION

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25427677 品番ZA-OR400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載
バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類
本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載
場所を選ばず取り付け可能!!
作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。

用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時 付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1 質量(g)180 電源(V)リチウムポリマー電池3.7 フック 充電時間(時間)4 充電方式USB-C 使用場所屋内 マグネット 充電定格入力(V/A)5/1 明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする