自在3灯式LED ギドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25427686 品番ZA-GL2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。
付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。

用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア 寸法(mm)660×80×80(伸長時1290) 質量(g)1950 電源(V)リチウムポリマー電池 3.7 入力5V2A 保護等級IP54相当 色温度(K)4000/6000 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)700/1200/2000 光色暖色/白色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする