テレビドアホン みはり自動録画機能付き

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25427738 品番TD-SM3010-WSH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。
画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。
見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。

付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2 材質難燃樹脂 ホワイト/ガンメタリック 質量(g)【親機】420、【子機】220 取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合 消費電力(W)【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6 電源【子機】モニター付親機より供給 電圧(V)(50/60Hz)【親機】AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】129×29×169、【子機】97×36×129 使用周囲温度(℃)【親機】0〜40、【子機】-10〜+50 電源タイプ電源コード式 画面サイズ【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ 通話方式【親機】音声交互自動切替方式 周囲湿度(%)90以下
関連資料:(2.88MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※microSDカードは別売になります。

商品説明動画

テレビドアホン 安心機能のご紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25427738
2026-01-05
用途:
留守でも来訪者が誰かわかる
農・林・水産業

留守の来訪者に連絡が取れて、来訪者とのコミュニケーションが取れて、良かった

対象商品:
25427738
2025-05-06
用途:
入り口呼び出しチャイム
卸売・小売業

電気工事が必要なドアホンです。高性能なので防犯対策に活躍しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする