アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 内装資材
アイリスオーヤマの カーペット・フロア
アイリスオーヤマの ジョイントマット
ジョイントマット(カーペット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(9枚)
色
ブルー
注文コード
25427790
品番
JTM-32(CPT)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性のあるジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた際は簡単に交換できます。
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
806
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×320×6