両刃鍬

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質鍬:ステンレス / 柄:パイプ柄 注文コード25430905 品番31-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。
鍬としても、草削りとしても使えます。
ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。
女性にも手軽に使える軽量タイプ。
錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。

用途
畑、庭などの草削りに。
ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。
柄長さ(mm)1200 材質鍬:ステンレス / 柄:パイプ柄 アズワン品番64-8283-82 刃渡り(mm)240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする