※刃先

草削り

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質鍬:鋼付 / 柄:木柄 仕様窓アキ 注文コード25430948 品番52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は材質・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

【草削りの本格シリーズ!(窓明き、窓ナシ)】
一般家庭から専業農家用までの6アイテム。
最適の長さの柄で快適な作業ができます。
サビに強く、土ばなれの良いステンレス製もご用意。

柄長さ(mm)1200 用途畑、庭などの草削りに。 仕様窓アキ 材質鍬:鋼付 / 柄:木柄 アズワン品番64-8283-84 刃渡り(mm)210

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25430939
2024-01-24
用途:
ハウス内の草取り、畑の草削り等
農・林・水産業

切れ味は最高に切れます、今回は右側の刃をパイプの根元に当たり刃が少しこぼれた
ヤスリで修理、問題なく使えます。丸棒ですが、端の部分が太くなっていると良い
草削り後に土を引っ張るとき、丸棒だと滑りやすい。例えば、ゴムでをかぶせるとか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする