※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)内容量1本ベルト長さ(m)2ベルト幅(mm)70注文コード25434650品番65613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。
ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)