※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75000 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434729 75000 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434729 75000 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434729 75000 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434729 75000 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434729 75000 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434729

荷締めベルト エンドレスタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25434729 品番 75000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm)バックル:35×45×12 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)1 使用荷重(kg)50 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)100 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
大型テレビの固定に
教育・研究機関

55インチのテレビの台座を自作したテレビ台と固定するために使いました。
かなり丈夫なベルトですが、金属部の調整部品の動きが良くないです。
車の固定ベルトのように、簡単に動く仕様とは断然違いますが、値段が違いすぎるので、致し方ないと思います。
要は、固定した状態が固く締まるので問題ない範囲です。

2025-08-24
用途:
段ボール回収時の仮止め

段ボールの回収が月に一回あるので、溜まった段ボールをまとめて仮止めして、ナイロンひもで縛る時に使用しています。過重が掛かる使い方では無いので、長さ調整が簡単で使いやすい。

2025-11-04
用途:
運搬時

荷締めの際短い製品が欲しくて、本製品がモノタロウ取扱い内で一番短かったので購入。本当は50CM程度の物も欲しかった。長いのは全体の固定には最適だが、荷物同士を固定するには短いのが良い。どこかのメーカーで出してくれないかな、、、と思っているくらい、短いのが欲しい。

2025-06-18
用途:
SUPにタックルボックス固定
その他業種

購入直後バックルが無いとのレビューを見つけて不安になりましたが、
到着した商品にはしっかりバックルが付いていました

2025-12-21
用途:
重機内ICT機材の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも豊富で何より価格が安いのが良い。
バンドのロックもしっかりして満足、リピートして購入すると思う。

2025-01-26
用途:
部材を立てて保管する際の転倒防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

車庫内で少量の単管パイプなどを立てて保管するため、支柱への固定&転倒防止に使いました。
あまりゴツすぎることなく、安価で、長さ1mくらい、という条件で探していたところ、ちょうどよいものが見つかりました。
とても安価ですが思ったよりしっかりしており、用途に最適でした。

対象商品:
25434738
2024-07-18
用途:
フレームザックの荷崩れ防止

背負子で荷揚げをする際に荷物を固定する為に購入。しっかり荷締めが出来るので車でも荷締めバンドとして便利に活用させて頂いております。安価なので心置きなく汚せます。

対象商品:
25434756
2023-09-28
用途:
軽バンで運ぶ荷物の固縛用
ヒルズ急便 様 (運輸・通信業)

安価なのに丈夫で使いやすいです。1点、これは使う人の好みでしょうが、先端部分が斜めにカットされていた方がバックルに入れやすく自分としては使いやすいので、自分でカットして使ってます。でも特に問題無しです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする