※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75013 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434799 75013 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434799 75013 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434799 75013 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434799 75013 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434799 75013 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) 25434799

荷締めベルト エンドレスタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25434799 品番 75013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm)バックル:35×50×14 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)2 使用荷重(kg)250 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)500 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
吊りはしごの固定

以前から使用していますが、なかなか250Kの耐力の有る簡易ベルトはありません。
一人で簡単に固定でき、重宝しています。

2024-10-19
用途:
ルーフキャリア固定
電気・ガス・熱供給・水道業

生地、バックルがしっかりしています。
1年位使用すると元の青色がほとんど抜けてしまいました。
ずっと雨に濡れたり陽に当たっているので仕方ないかな。
生地も少しずつ劣化しています。

対象商品:
25434790
2023-12-25
用途:
ルーフキャリヤに脚立を積載する
電気・ガス・熱供給・水道業

ベルト生地とバックルがしっかりしています。強度的に安心感があります。
2mはよく売っていますがキャリアでの固定には長すぎて余長の処理が面倒。
1mを探している中でいくつかの商品を試しましたが今の所価格的にもこれがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする