曜日別特売
EZ74A2S0397 部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25435455

 

EZ74A2S0397 部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25435455
EZ74A2S0397 部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25435455

部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称ストッパー
ストッパー
チャック固定ネジ
キーレスドリルチャック
トルクスギザタイトネジK3×20
ハウジングABセット(クロ)
正逆ハンドル
操作プレートブロック
耐熱テープ
変速ハンドルブロック
クラッチハンドル
クリックバネA
電池端子台
振動ブロック
ギアケース
キャリアA
リングギアA
キャリアB
リングギアB
スラスト板128
モータ取付台
LEDブロック
モーター回路ブロック
吊りひも
プレートフック
パックカバー(赤)
プラスチックケース
グリス(アルバニア)
スミテック219グリス
取扱説明書
ネジ3×12接着剤付
プラネットギアA
四角ナットM4
セムスネジM4-14
ケースブックセット(2個入)
内容量1個注文コード25435455品番EZ74A2S0397
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
部品名称ストッパー部品番号0151台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする