曜日別特売
75268 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 25435587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75268 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 25435587
75268 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 25435587
75268 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 25435587
75268 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 25435587
75268 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 25435587
75268 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 25435587
75268 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 25435587

ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅1500kg

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト長さ固定側(m)1
ベルト長さ巻取側(m)4
内容量1本注文コード25435587品番75268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。
トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50JH1500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1500端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ巻取側(m)4破断荷重(kg)750材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25435526
2025-11-15
用途: 荷締め用
製造業

類似の節約商品が欠品中だったけど、当日発送だったので購入。届かないので確認したところ、注文から1週間後の発送。それならそれで当日発送は削除いただきたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする