BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 充電式マルノコ
コードレス丸のこ 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25436287
品番
GKS18V-70LH
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです
左勝手仕様のコードレス丸のこです
ブラシレスモーター採用
人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
バッテリーと充電器は別売です
用途
木材の切断
付属品
六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚
質量(kg)
4.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×291×207
ノコ刃外径(Φmm)
184〜190
最大切込深さ(mm)(45°時)
49
最大切込深さ(mm)
0°:70、50°:44
取付穴径(Φmm)
のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
のこ刃:0.9〜2.0
注意
※バッテリーと充電器は別売です