BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 充電式マルノコ
コードレス丸のこ 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25436296
品番
GKS18V-57-2LH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利
作業効率を高めるブレーキ付
EMPがモーターを過負荷から保護
ブラシレスモーター採用
バッテリーを守るECP機能搭載
LEDライト付
用途
木材の切断
付属品
六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃×1枚
質量(kg)
2.9
タイプ
左勝手
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
41
最大切込深さ(mm)
0°:57、50°:37
取付穴径(Φmm)
のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
のこ刃:0.9〜1.8
注意
※バッテリーと充電器は別売です