用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])6000〜11000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×110×131
プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min-1[回/分])12000〜20000
オービットダイヤ(mm)軌道:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)サンディング3.4