コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25436357 品番 GBH18V-26GDEN
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。
細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。
キックバック防止機構で安全作業。
低振動設計。
正転・逆転機構。
暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。
吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。

用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 セット内容本体、充電器(GAL1880CV)、5.0Ahバッテリー2個、サイドハンドル、深さゲージ、吸じんアダプター(GDE18V-16)、キャリングケース(L-BOXX238N) 質量(kg)4.7 定格電圧(V)DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×243×87 打撃数(min-1[回/分])0〜4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート4〜26 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68 使用電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)8〜16 充電時間(分)約30(空→75%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0〜980 適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー 打撃力(J)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.2、破つり時9.9 商品タイプ本体+バッテリ
注意
※GBH18V-26Hは、バッテリーと充電器は別売です。※GBH18V-26GDE(N)は、吸じんアダプター(GDE18V-16)が標準付属です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする