GFA18-H2 SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 25436366 GFA18-H2 SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 25436366 GFA18-H2 SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 25436366 GFA18-H2 SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 25436366 GFA18-H2 SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 25436366

SDSプラスハンマードリルアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25436366 品番GFA18-H2
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です
ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです
新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です
適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH

用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ 付属品深さゲージ、サイドハンドル 質量(g)800 回転数(min-1[r.p.m])0〜2100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58 打撃数(min-1[回/分])0〜5900 能力(Φmm)コンクリート10 打撃力(J)1 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする