用途コンクリートの穴あけ、破つり
付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50-60Hz)
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])0〜900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95
打撃数(min-1[回/分])0〜4000
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート26
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)