用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ
付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)420
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75
最大吐出量(L/min)(無負荷)30
単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能
ホース長さ(cm)圧力:67
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)