JVCケンウッド
JVCケンウッドの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
JVCケンウッドの カーナビゲーション
JVCケンウッドの 地図/データ更新用ソフト
地図更新SDカード
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
MDV-M909HDF/M909HDL/M809HDW/M809HD/MDV-M908HDF/M908HDL/M808HDW/M808HD/MDV-M907HDF/M907HDL/M807HDW/M807HD/MDV-M906HDL/M906HDW/M906HD
注文コード
25436470
品番
KNA-MD23B
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SDカードでカンタンにバージョンアップ可能。メモリナビゲーション バージョンアップディスクです。
内容
地図データ:2022年10月、住所検索データ:2022年4月、高速道路料金表データ:2022年10月、高速入口イラストデータ:2022年4月、レーン情報データ:2022年3月
対応機種
MDV-M909HDF/M909HDL/M809HDW/M809HD/MDV-M908HDF/M908HDL/M808HDW/M808HD/MDV-M907HDF/M907HDL/M807HDW/M807HD/MDV-M906HDL/M906HDW/M906HD
記録メディア
SDカード