重松製作所
重松製作所の 電動・送気マスク
重松製作所の 送気マスク
重松製作所の エアラインマスク
AL-DAフード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25437127
品番
AL-DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。
生地が帆布です。
用途
サンドブラスト専用
トラスコ品番
336-8580
適合機種
AL-15H
サイズ
フリー
タイプ
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)
種類
面体:フード型
注意
※酸素濃度14%以上で使用可です。