保護めがね EEー60FーJ/10個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード25437145 品番EE-60F-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。

用途
浮遊粉じん
液体飛沫防止
その他一般作業
トラスコ品番336-8563 形状一眼型 幅(mm)約175 高さ(mm)約80 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防曇加工、防傷加工 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約1.6 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする