重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 吸収缶
TW用吸収缶 TL/OV(12380)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25437170
品番
TL/OV(12380)
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
有機ガス用吸収缶です。
ガスの種類
有機ガス
破過時間
250分
防塵機能
あり
国家検定合格番号
TN589
適合マスク
TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
用途
塗装作業など
トラスコ品番
486-1263
規格
国家検定区分:L1
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦195