TW08SF2 HB S 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所 25437267

防じん・防毒マスク TW08SF2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード25437267品番TW08SF2 HB S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。
伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。

用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。トラスコ品番525-6675サイズS吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする