電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード25437310 品番Sy28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。
経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。
さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。
X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。
X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。
X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。
4点支持2本紐式で安定感があります。
スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF
コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。

用途溶接・グラインダー作業など。 トラスコ品番525-6680 適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定 種類面体:フリー 粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる 型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
注意
※溶接・グラインダー作業等の火花が飛び散る作業を行う場合は、フィルタガード#50587を必ず取り付けてください。
※なお、フィルタは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする