PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
コードクリップ 粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個×5袋)
注文コード
25437337
品番
LWC100-A-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
横・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定。
色
ナチュラル
高さ(mm)
(ロック時)32
質量(g)
744
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大結束径(Φmm)
25.4
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
50×56.1×32
最大静荷重(g)
1022
使用場所
屋内