曜日別特売
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355

着用例

MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355
MESH-BR-006 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437355

空調ベスト(ハーネス対応)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL/XL
ホワイト
内容量1セット注文コード25437355品番MESH-BR-006
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリーホワイトサイズLL/XLタイプフルセット胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46着丈(cm)67
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 草刈り ゴミボックス洗浄など
有限会社エービーエス

16日の草刈りの最初の日に着用したが、夕方ベストを脱ごうとしたら、チャックが噛んでしまって脱げなくなってしまった。とにかく脱がなくてはならないし、暑いしどうしたらよいのか、僚友に無理やり少し下げてもらい、筒抜けの方法で脱失できた。CRCをつけてペンチで無理やりチャックは下げた。また本日着て言ったら首上位でがっちり噛んでしまった。たぶん不良品です。

対象商品 : 25437380
2023-09-13
用途: 組み立て、リファービッシュなど
建設業・工事業

軽くて扱いやすく、4段階あるパワーも十分で非常に涼しかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする