空調ベスト(ハーネス対応)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL/XL ネイビー 注文コード25437380 品番MESH-BR-006
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア、ファン・バッテリー ネイビー サイズLL/XL タイプフルセット 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)67
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
草刈り ゴミボックス洗浄など
有限会社エービーエス 様

16日の草刈りの最初の日に着用したが、夕方ベストを脱ごうとしたら、チャックが噛んでしまって脱げなくなってしまった。とにかく脱がなくてはならないし、暑いしどうしたらよいのか、僚友に無理やり少し下げてもらい、筒抜けの方法で脱失できた。CRCをつけてペンチで無理やりチャックは下げた。また本日着て言ったら首上位でがっちり噛んでしまった。たぶん不良品です。

対象商品:
25437380
2023-09-13
用途:
組み立て、リファービッシュなど
建設業・工事業

軽くて扱いやすく、4段階あるパワーも十分で非常に涼しかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする