空調ベスト(ハーネス対応)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25437407 品番 MESH-BR-006-1
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア ネイビー サイズM/L タイプウエアのみ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)65
注意
※ウェアのみの商品になります。
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25437416
2024-08-07
用途:
夏場の作業用を予定

この服は、返品不可となっています。後で知りびっくりしました。
商品到着時、チャックが開かず、返品しましたが、糸くずを取ったら問題ないと戻してきました。また、ファン付きと誤解させるように、服のみとの記述はありませんでした。
ネットで中国製の服を買うのは、非常にリスクがあり、後悔しています。二度と買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする